Parallel skruetvinge PA 46/26

Art.-nr.: PA40
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype skruetvinger
Type tvinge Paralleltvinge
Udhæng maks. 26 mm
Spændvidde maks. 46 mm
Materiale, spændearme stål
Materiale, glideskinne stål
Gevind, spindel M6
Driftstilstand to-hånds
Egnet til træ
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer PA40
EAN/GTIN 4008158005386
Producentnummer PA40
L-nummer L80030 100166
Producent/ansvarlig person BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Dobbelt spindelstyr
  • Nøjagtig parallel bevægelse af begge spændeflader

Egenskab:

  • Indirekte omkostninger: 26 mm
  • Materiale / overflade:
    • Stålbeslag, galvaniseret
    • Stålspindel, poleret
  • Vingefang: 46 mm

Anvendelse:

  • Indvendigt byggeri
  • Gør-det-selv
  • Møbel- og snedkerarbejde
  • Hurtig og skånsom tilspænding
  • Spænding af rundinger og rør

Bemærk:

  • Fareinformation:
    • Spændeværktøj er ikke egnet til løft, træk eller transport.
    • Spændeværktøj må kun spændes manuelt uden ekstra hjælpemidler.
    • Forkert brug kan medføre personskade eller tingskade.
    • Undlad at ændre eller bearbejde spændeværktøjer, men brug dem kun i deres oprindelige tilstand. Brug kun originale reservedele, hvis det er nødvendigt.
  • Pleje instruktioner:
    • Fjern generelt snavs
    • Hold altid skinnen fri for fedt, olie eller tørret lim, voks og silikoneholdige frigivelsesmidler