Rombeskrue, T-not, nominelt mål×længde L: 14X50mm

Art.-nr.: 375335 14X50
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
47 styk på lager

Vælg variant og styktal

T-not, nominelt mål×længde L (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Notens nominelle mål 14 mm
Længde i alt 50 mm
Bredde i alt 22 mm
Højde i alt 8 mm
Nominel skruelængde 50 mm
Gevindstørrelse M20; M12
Gevindlængde 35 mm
Med trin ja
Smal bredde 13,7 mm
Produkttype notskrue
Materiale stål
Styrkeklasse 8.8
Vægt 70 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 375335 14X50
EAN/GTIN 4020772087296
Producentnummer 87296
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Udførelse:

  • Smedet
  • T-noter fræsede, rullet gevind.
  • Sejhærdet til styrkeklasse 10.9.

Anvendelse:

Især på lange maskinborde lettes eftermonteringen af et ekstra opspændingssted. Spændeskruen sættes i T-noten oppefra.