Vis rhombique, Dim. nom. rain. T×long. L: 14X50mm

Réf.: 375335 14X50
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
23 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Dim. nom. rain. T×long. L (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Dimension nominale de rainure B 14 mm
Longueur totale L2 50 mm
Largeur totale e 22 mm
Hauteur totale H 8 mm
Longueur nominale des vis L3 50 mm
Taille de filetage M M20
Longueur de filet L1 35 mm
Avec étage oui
Largeur étroite a 13,7 mm
Type de produit vis pour rainures
Matériau acier
Classe de résistance 8.8
Poids 70 g

Identification et classification

Référence article 375335 14X50
EAN / GTIN 4020772087296
Réf. fabricant 87296
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Exécution:

  • Fraisées,
  • Filetage roulé.
  • Traitées sur classe de résistance 10.9.

Utilisation:

Utilisation en point de serrage sur de longues tables de machines-outils. Vis de serrage à engager par le dessus de la rainure en T.