Varžtas su rombine galvute, T formos griovelio nominalusis dydis×ilgis L: 14X50mm

Prekės Nr.: 375335 14X50
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

T formos griovelio nominalusis dydis×ilgis L (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Griovelio nominalus dydis B 14 mm
Visas ilgis L2 50 mm
Bendras prietaiso plotis e 22 mm
Visas aukštis H 8 mm
Varžtų ilgis L3 50 mm
Sriegio dydis M M20
Sriegio ilgis L1 35 mm
Su pakopa taip
Siauresnis plotis a 13,7 mm
Produkto rūšis griovelių varžtas
Medžiaga plienas
Stiprumo klasė 8.8
Svoris 70 g

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 375335 14X50
EAN / GTIN 4020772087296
Gamintojo numeris 87296
Gamintojas / atsakingas asmuo Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Germany, www.amf.de

Aprašymas

Modelis:

  • Kaldintas.
  • T formos grioveliai išfrezuoti, sriegiai valcuoti.
  • Termiškai pagerintas iki tvirtumo klasės 10.9.

Paskirtis:

Patogesniam užspaudimo prietaisų (įrankių) tvirtinimui ant ilgo staklių stalo. Užveržimo varžtas į T formos griovelį įstatomas iš viršaus.