Şurub T cu cap rombic, Dimensiunea nominală a canalelor în T×lungime L: 14X50mm

Cod articol.: 375335 14X50
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiunea nominală a canalelor în T×lungime L (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea nominală caneluri B 14 mm
Lungimea totală L2 50 mm
Lăţime totală e 22 mm
Înălţimea totală H 8 mm
Lungimea nominală a șurubului L3 50 mm
Dimensiunea filetului M M20
Lungimea filetului L1 35 mm
Cu treaptă da
Lăţime mică a 13,7 mm
Tip produs Şurub pentru canale
Material oțel
Clasă de rezistenţă 8.8
Greutate 70 g

Identificare și clasificare

Cod articol 375335 14X50
EAN / GTIN 4020772087296
Număr producător 87296
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Execuţie:

  • Forjat în matriţă
  • Canale T frezate, filet rulat.
  • Călite în clasa de rezistenţă 10.9.

Aplicaţie:

Pe mesele maşinilor mari pentru care reglarea ulterioară a unui post de strângere este mai uşoară. Şurubul de strângere este montat de sus în canalul în T.