{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Típus | 797 | |
| Rombusz | igen | |
| T-horony névleges méret | 14 mm | |
| Menet G | M12 | |
| Hossz L | 50 mm | |
| Menethossz b | 35 mm | |
| Keskeny kő szélessége a | 13,7 mm | |
| Kő szélessége e | 22 mm | |
| Magasság k | 8 mm | |
| Termék fajtája | Horonycsavar |
| Cikkszám | 375335 14X50 | |
| EAN / GTIN | 4020772087296 | |
| Gyártó száma | 87296 | |
| Gyártó/felelős személy | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de |