{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Emballage | løs | |
| Farve | grå | |
| Driftstryk maks. | 16 bar | |
| Antal fordelertilslutninger | 1 | |
| Diameter d2 | 89 mm | |
| Størrelse d1, udvendigt gevind | G3 tommer | |
| Produkttype | kobling | |
| Type, tilslutning | udvendigt gevind | |
| Temperaturområde, min. | -40 °C | |
| Temperaturområde, maks. | 110 °C | |
| Materiale | Aluminium |
| Artikelnummer | 108216 | |
| EAN/GTIN | 4047322254526 | |
| Producentnummer | 108216 | |
| L-nummer | L00970 1425 | |
| Producent/ansvarlig person | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |