{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| RAL nuance | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Beskrevet del | Skuffer; Stel; døre | |
| Materialetykkelse | 1,5 mm | |
| Belægning | pulverlakeret | |
| Farvetone, grå | Lysgrå; Antracitgrå | |
| Beskrevet del | Korpus; Türfront | |
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | nej | |
| EX-område | nej | |
| Materiale | stålplade | |
| Farve | grå; grå | |
| Farveudvalg | GARANT-farver | |
| Samlet højde | 850 mm | |
| Antal korpus | 1 stk. | |
| Position, korpus | midte | |
| Korpus, højde | 850 mm | |
| Korpus, bredde | 1.775 mm | |
| Korpus, dybde | 630 mm | |
| Kan aflåses | ja | |
| Kan låses centralt | ja | |
| Antal låseenheder, samlet | 1 stk. | |
| Antal nøgler pr. spændeenhed | 2 stk. | |
| Med kodeindtastning | nej | |
| Lås, konstruktionstype | cylinderlås | |
| Låsesystem | hoffmann låsesystem | |
| Understel, bredde | 1.775 mm | |
| Understel, dybde | 630 mm | |
| Bredde, plade | 2.000 mm | |
| Dybde, plade | 700 mm | |
| Tykkelse, plade | 40 mm | |
| Materiale, plade | Bøg | |
| Udførelse | Multiplex | |
| Med forhøjet kant | nej | |
| Kanter | ja | |
| Belægning, plade | uden | |
| Overflade, plade | lakeret med klar lak; olieret uden rester | |
| Produkttype | filebænk | |
| Højdejustering | nej | |
| Totalbredde | 2.000 mm | |
| Samlet dybde | 700 mm | |
| Bæreevne fordelt over hele fladen | 900 kg | |
| Hulvægsintervaller | nej | |
| Mulighed for opstilling i række | nej | |
| Højdekompensation maks. | 20 mm | |
| Vægt | 113 kg | |
| Korpus | ja | |
| Understel | ja | |
| Støtteben | nej | |
| Med skruestik | nej | |
| Arbejdsplade/afdækningsplade kan leveres | ja | |
| Mobil | nej |
| Artikelnummer | 929550 2000 | |
| EAN/GTIN | 4062406130046 | |
| Producentnummer | 929550 2000 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |