Banco de trabajo con 2 cajones y 3 puertas batientes, Longitud de tablero: 2000mm

Número de artículo: 929550 2000
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
2000
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de tablero (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 7035; RAL 7016
Pieza descrita Tablero de trabajo; Cajones; Puertas; cuerpo; Cajones; Puertas; cuerpo
Grosor material 40 mm; 1,5 mm
Recubrimiento pintado; Con recubrimiento de polvo; Galvanizado/a; Con recubrimiento de polvo; Galvanizado/a
Color, gris Gris luminoso; Gris antracita
Pieza descrita, Gris luminoso Korpus
Pieza descrita, Gris antracita Fronten
Área EX no
Material Haya; Chapa de acero
Color gris; gris
Altura total 850 mm
Número de cuerpos 1 ud.
Posición cuerpo a izquierda; centro; a derecha
Cajón 1; 1
Cantidad de cajones 1 ud.; 1 ud.
Cajón, anchura útil 490 mm; 490 mm
Cajón, profundidad útil 520 mm; 520 mm
Cajones, capacidad de carga 100 kg; 100 kg
Extensión de cajones 90 %; 90 %
Puerta 1; 1; 1
Número puertas 1 ud.; 1 ud.; 1 ud.
Altura frontal de cajón (derecha) 360 mm; 360 mm
Ángulo de apertura de la puerta 180 grados; 180 grados; 180 grados
Con cerradura
Con cierre centralizado
Número de llaves por unidad de cierre 2 ud.
Tipo de construcción de la cerradura Cerradura de pasador cilíndrico
Anchura tablero 2.000 mm
Profundidad tablero 700 mm
Grosor tablero 40 mm
Material placa Haya
Modelo Multiplex
Forma tablero Rectángulo
Perfil de encolar
Superficie tablero barnizado incoloro
Tipo de producto banco de trabajo
Regulación de la altura no
Anchura total 2.000 mm
Profundidad total 700 mm
Capacidad de carga distribuida en la superficie 900 kg
Posibilidad de colocación en fila no
Compensación de altura máx. 20 mm
Peso 113 kg
Cuerpo
Movilidad +
Tablero de trabajo/placa de cubierta presente
Móvil no

Identificación y clasificación

Número de artículo 929550 2000
EAN / GTIN 4062406130046
Número del fabricante 929550 2000
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Tablero de trabajo de 40 mm de grosor, antideformante de haya multiplex, con barnizado incoloro con barniz UV.
  • Estructura inferior - chapa de acero soldado.
  • Cajones de chapa de acero con rodillos de marcha fácil de Delrin.
  • Puertas de chapa de acero, con cubeta de plástico, ángulo de apertura de 180° y bisagra con autocierre.
  • Cerradura central de pasador cilíndrico con 2 llaves.

Colocación:

Altura frontal de cajón (izquierda) mm: 180
Altura frontal de cajón (derecha) mm: 180
Altura puerta (izquierda) mm: 360
Altura puerta (centro) mm: 540
Altura de puerta (derecha) mm: 360

Partes opcionales:

En cuanto a estantes adecuados, ver n.° 929581.

Lacado:

Cuerpo RAL 7035 gris claro, frontal antracita RAL 7016, con recubrimiento de pintura en polvo al horno, estantes y estanterías galvanizados.

Nota:

Otros acabados de frontales posibles: gris claro RAL 7035, azul señal RAL 5005. No es posible una pintura especial.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Utilizar el banco de trabajo solo en estado técnicamente correcto. Subsanar sin demora los fallos que afecten a la seguridad.
  • Solo montar componentes en los agujeros proporcionados para este propósito.
  • Modificar y reformar solo con accesorios autorizados de Hoffmann Group.
  • Para el uso industrial en interiores. Utilización en suelos secos y firmes.
  • Utilizar únicamente en un entorno seco.

Utilización indebida
  • No subirse ni sentarse en el banco de trabajo. No transportar personas.
  • No utilizar en zonas con pendiente ascendente o descendente.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • No exponer al agua, la lluvia o la contaminación.
  • No utilizar en zonas con suelo suelto y sin pavimentar.
  • No sobrecargar el banco de trabajo, el tablero de trabajo, los cajones y los estantes de almacenamiento.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.