{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Partea descrisă | Blat de lucru; Sertare; Uşi; corp; Sertare; Uşi; corp | |
| Grosimea materialului | 40 mm; 1,5 mm | |
| Strat de acoperire | pictată; Acoperit cu vopsea pulbere; Galvanizat; Acoperit cu vopsea pulbere; Galvanizat | |
| Nuanță, gri | Gri deschis; Gri antracit | |
| partea descrisă, Gri deschis | Korpus | |
| partea descrisă, Gri antracit | Fronten | |
| Zona EX | nu | |
| Material | Fag; Tablă de oţel | |
| Culoarea | gri; gri | |
| Înălţimea totală | 850 mm | |
| Numărul de corpuri | 1 buc. | |
| Poziția corpului | pe stânga; central; pe dreapta | |
| Sertar | 1; 1 | |
| Număr de sertare | 1 buc.; 1 buc. | |
| Lățime utilă sertare | 490 mm; 490 mm | |
| Adâncime utilă sertare | 520 mm; 520 mm | |
| Sertar capacitate portantă | 100 kg; 100 kg | |
| Deschiderea sertarului | 90 %; 90 % | |
| Uşă | 1; 1; 1 | |
| Număr de uşi | 1 buc.; 1 buc.; 1 buc. | |
| Înălţimea uşii | 360 mm; 360 mm | |
| Unghi de deschidere a ușii | 180 grad; 180 grad; 180 grad | |
| Cu posibilitate de închidere | da | |
| Cu posibilitate de închidere centrală | da | |
| Numărul de chei per unitate de prindere | 2 buc. | |
| Încuietoare Tip de construcție | Încuietoare cilindrică | |
| Lățime placă | 2.000 mm | |
| Adâncime placă | 700 mm | |
| Grosime placă | 40 mm | |
| Materialul plăcii | Fag | |
| Execuție | Multiplex | |
| Formă plăcuță | Dreptunghi | |
| Bordură | da | |
| Suprafață placă | Vopsea incoloră | |
| Tip produs | banc de lucru | |
| Reglare pe înălţime | nu | |
| Lăţimea totală | 2.000 mm | |
| Adâncimea totală | 700 mm | |
| Forţa portantă distribuită pe suprafaţă | 900 kg | |
| Este posibilă montarea în serie | nu | |
| Compensarea înălțimii max. | 20 mm | |
| Greutate | 113 kg | |
| Corp | da | |
| Mobilitate | + | |
| Blatul de lucru/placa de acoperire sunt disponibile | da | |
| Mobil(ă) | nu |
| Cod articol | 929550 2000 | |
| EAN / GTIN | 4062406130046 | |
| Număr producător | 929550 2000 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |