Stoły warsztatowe z 2 szufladami i 3 drzwi skrzydłowych, dł. blatu: 2000mm

Nr art.: 929550 2000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
2000
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dł. blatu (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7035; RAL 7016
Część opisana Płyty robocze; Drzwiczki; Szuflady; korpus; Drzwiczki; Szuflady; korpus
Grubość materiału 40 mm; 1,5 mm
Powłoka lakierowany; Lakierowane proszkowo; Ocynkowane; Lakierowane proszkowo; Ocynkowane
Odcień, Szare Jasnoszary; Szary antracytowy
Część opisana, Jasnoszary Korpus
Część opisana, Szary antracytowy Fronten
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Materiał Buk; Z blachy stalowej
Kolor Szare; Szare
Wys. całkowita 850 mm
Liczba korpusów 1 szt.
Pozycja korpusu strona lewa; środek; strona prawa
Szuflada 1; 1
Liczba szuflad 1 szt.; 1 szt.
Szerokość użytkowa szuflad 490 mm; 490 mm
Głębokość użytkowa szuflad 520 mm; 520 mm
Nośność szuflad 100 kg; 100 kg
Wysuw szuflady 90 %; 90 %
Drzwiczki 1; 1; 1
Liczba drzwi 1 szt.; 1 szt.; 1 szt.
Wysokość drzwi 360 mm; 360 mm
Kąt otwarcia drzwi 180 stopni; 180 stopni; 180 stopni
Możliwość zamknięcia tak
Z centralnym zamkiem tak
Liczba kluczy na zamek 2 szt.
Typ zamka Zamek patentowy
Szerokość płyty 2 000 mm
Głębokość płytki 700 mm
Grubość płyty 40 mm
Materiał płyty Buk
Wersja Multiplex
Kształt płytki prostokątny
Doklejka tak
Powierzchnia płyty Lakier bezbarwny
Rodzaj produktu stół warsztatowy
Regulacja wysokości nie
Szerokość całkowita 2 000 mm
Głębokość całkowita 700 mm
Nośność powierzchniowa 900 kg
Z możliwością ustawienia rzędami nie
Maks. kompensacja wysokości 20 mm
Masa 113 kg
Korpus tak
Mobilność +
Z blatem roboczym / pokrywą tak
Mobilne nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 929550 2000
EAN / GTIN 4062406130046
Numer producenta 929550 2000
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • blat stołu warsztatowego o grubości 40 mm, z niepaczącego się bukowego multipleksu, pokrytego bezbarwnym lakierem odpornym na działanie promieni UV
  • podstawa - spawana z blachy stalowej
  • szuflady z blachy stalowej, na lekkobieżnych rolkach z tworzywa delrin
  • drzwi z blachy stalowej, z zagłębieniem z tworzywa sztucznego, kątem otwarcia 180° i zawiasami z automatycznym domykaniem
  • centralny zamek patentowy z 2 kluczami.

Umieszczenie:

Szuflady o wysokości frontu (po lewej stronie) mm: 180
Wysokość frontów szuflad (prawych) mm: 180
Wysokość drzwiczek (lewych) mm: 360
Wysokość drzwiczek (środkowych) mm: 540
Wysokość drzwiczek (z prawej strony) mm: 360

Wyp. dodatkowe:

Odpowiednie półki zob. nr 929581.

Powłoka lakiernicza:

Korpus RAL 7035 szary jasny, fronty RAL 7016 antracytowy, malowane proszkowo, półki ocynkowane.

Wskazówka:

Inne możliwe fronty: jasnoszary RAL 7035, niebieski sygnałowy RAL 5005. Inne kolory niedostępne.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Stołu warsztatowego używać tylko w stanie niebudzącym zastrzeżeń technicznych. Niezwłocznie usunąć usterki, które mogą zmniejszać bezpieczeństwo.
  • Komponenty należy montować wyłącznie w przewidzianych do tego celu otworach.
  • Modyfikacja i przebudowa możliwe wyłącznie z zastosowaniem dopuszczonych akcesoriów Hoffmann Group.
  • Do użytku przemysłowego w pomieszczeniach. Użytkowanie na suchym i stałym podłożu.
  • Użytkować wyłącznie w suchym otoczeniu.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie stawać ani nie siadać na stole roboczym. Nie transportować osób.
  • Nie używać stołu roboczego w obszarach ze wzniosem lub spadkiem podłoża.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie wystawiać na działanie wody, opadów atmosferycznych ani zanieczyszczeń.
  • Nie używać w obszarach, w których podłoże jest luźne lub nieutwardzone.
  • Nie przeładowywać stołu warsztatowego, blatu roboczego, szuflad ani półek.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.