• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkbank mit 2 Schubladen und 3 Flügeltüren, Plattenlänge: 2000mm

Artikel-Nr.: 929550 2000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
2000
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Plattenlänge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

RAL Farbton RAL 7035; RAL 7016
beschriebenes Teil Arbeitsplatte; Korpus; Schubladen; Türen
Materialstärke 40 mm; 1,5 mm
Beschichtung lackiert; pulverbeschichtet; verzinkt
Farbton, grau Lichtgrau; Anthrazitgrau
beschriebenes Teil, Lichtgrau Korpus
beschriebenes Teil, Anthrazitgrau Fronten
EX-Bereich nein
Material Buche; Stahlblech
Farbe grau; grau
Höhe gesamt 850 mm
Anzahl Korpus 1 St.
Position Korpus links; mitte; rechts
Schublade 1; 1
Anzahl Schubladen 1 St.; 1 St.
Schubladen Nutzbreite 490 mm; 490 mm
Schubladen Nutztiefe 520 mm; 520 mm
Schubladen Tragfähigkeit 100 kg; 100 kg
Schubladenauszug 90 %; 90 %
Tür 1; 1; 1
Anzahl Tür 1 St.; 1 St.; 1 St.
Türhöhe 360 mm; 360 mm
Türöffnungswinkel 180 Grad; 180 Grad; 180 Grad
abschließbar ja
zentral verschließbar ja
Anzahl Schlüssel je Schließeinheit 2 St.
Schloss-Bauart Stiftzylinderschloss
Breite Platte 2 000 mm
Tiefe Platte 700 mm
Stärke Platte 40 mm
Material Platte Buche
Ausführung Multiplex
Form Platte Rechteck
Umleimer ja
Oberfläche Platte farblos lackiert
Produktart Werkbank
Höhenverstellung nein
Breite gesamt 2 000 mm
Tiefe gesamt 700 mm
Tragfähigkeit flächenverteilt 900 kg
Reihenaufstellung möglich nein
Höhenausgleich max. 20 mm
Gewicht 113 kg
Korpus ja
Mobilität +: eher für stationären Einsatz geeignet
Arbeitsplatte / Abdeckplatte vorhanden ja
fahrbar nein

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 929550 2000
EAN / GTIN 4062406130046
Herstellernummer 929550 2000
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Arbeitsplatte 40 mm stark, verzugsfest aus Buche-Multiplex mit UV-Lack farblos lackiert.
  • Unterbau - verschweißtes Stahlblech.
  • Schubladen aus Stahlblech mit Leichtlauf-Rollen aus Delrin.
  • Türen aus Stahlblech mit Kunststoffmulde, 180° Öffnungswinkel und Türschanier mit Selbsteinzug.
  • Zentrales Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüsseln.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe (links) mm: 180
Schubladen-Fronthöhe (rechts) mm: 180
Türhöhe (links) mm: 360
Türhöhe (mitte) mm: 540
Türhöhe (rechts) mm: 360

Sonderzubehör:

Passender Fachboden siehe Nr. 929581.

Lackierung:

Korpus RAL 7035 lichtgrau, Fronten anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet, Fachböden und Ablageböden verzinkt.

Hinweis:

Weitere mögliche Fronten: lichtgrau RAL 7035, signalblau RAL 5005. Keine Sonderlackierung möglich.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Werkbank nur in technisch einwandfreiem Zustand verwenden. Störungen, die die Sicherheit beeinträchtigen können, umgehend beseitigen.
  • Komponenten nur an dafür vorgesehenen Bohrungen montieren.
  • Nur mit zugelassenen Zubehörteilen der Hoffmann Group modifizieren und umbauen.
  • Für den industriellen Gebrauch im Innenbereich. Verwendung auf trockenen und festen Böden.
  • Nur in trockener Umgebung verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht auf Werkbank stellen oder setzen. Keine Personen befördern.
  • Nicht in Bereichen mit Steigung oder Gefälle verwenden.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Keinem Wasser, Niederschlag und Verschmutzungen aussetzen.
  • Nicht in Bereichen mit losen und unbefestigten Böden verwenden.
  • Werkbank, Arbeitsplatte, Schubladen und Ablageböden nicht überladen.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.