Tryksprøjte med 2 forskellige dyser, Type: 2

Art.-nr.: 083515 2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
689 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Driftstryk maks. 3 bar
Materiale, krop kunststof
Materiale, sprøjtehoved polyamid (PA)
Materiale, sprøjtedyse messing
Materiale, tætning Viton
Produkttype tryksprøjte
Kapacitet 2 l
Egnet til bremserengøringsmiddel; fedtstoffer; kulbrinter; mineralske olier; væsker, der indeholder opløsningsmidler
Ikke egnet til aggressive væsker
Egenskaber 360° sprøjtefunktion; vedvarende sprøjtefunktion; sprøjtedyse, justerbar

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 083515 2
EAN/GTIN 2050001652898
Producent/ansvarlig person EPOCA S.p.A., Via Sant'Andrea 24, 36061 Bassano del Grappa - Vicenza, Italia, www.epocaspa.com

Betegnelse

Udførelse:

Førsteklasses kunststofbeholder. Praktisk paddehattegreb til trykopbygning. Indstillelig sprøjtedyse fra sprøjtetåge til punktstråle.
 2 sprøjtedyser i forskellige længder, sprøjter i alle positioner, med Viton-tætning. Med stopgreb til vedvarende sprøjtning.

Anvendelse:

Bestandig over for gængse opløsningsmiddelholdige væsker, kulbrinter (bremserengøringsmiddel), mineralolier og fedt. Egner sig ikke til aggressive væsker, som ville kunne angribe Viton-tætningen.