{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Gamintojo pavadinimas | Drucksprüher mit 2 verschiedenen Spritzdüsen, Typ: 2 | |
| Darbinis slėgis maks. | 3 bar | |
| Korpuso medžiaga | iš plastiko | |
| Medžiagos purškimo antgalis | poliamidas (PA) | |
| Medžiaga purškimo antgalis | žalvaris | |
| Sandarinimo medžiaga | Viton | |
| Produkto rūšis | pneumatinis purškiklis | |
| Su žarna | ne | |
| Talpa | 2 l | |
| Tinka | angliavandeniliai; mineralinės alyvos; riebalai; skysčiai, kurių sudėtyje yra tirpiklių; stabdžių valiklis | |
| Netinka | agresyvūs skysčiai | |
| Savybės | nuolatinio įpurškimo funkcija; reguliuojamas purkštukas |
| Produkto numeris | 083515 2 | |
| EAN / GTIN | 2050001652898 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | EPOCA S.p.A., Via Sant'Andrea 24, 36061 Bassano del Grappa - Vicenza, Italia, www.epocaspa.com |