Fleksibel stållineal rustfrit stål graduering A mm/mm 300 x 30 x 1,0 mm

Art.-nr.: 0460207
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Skalering millimeter
Deling 1 mm
Aflæsning af måleområde millimeter
Måleområde min. 0 mm
Måleområde maks. 300 mm
Materiale specialstål (INOX)
Samlet længde 300 mm
Totalbredde 30 mm
Samlet højde 1 mm
Bøjelig/fleksibel ja
Rustfrit ja
Form A
Nøjagtighedsklasse EG 2
Produkttype lineal

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 0460207
EAN/GTIN 4029713210366
Producentnummer 0460207
L-nummer L40510 1605
Producent/ansvarlig person Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Rustfrit fjederbånd stål
  • EF-lønklasse II.
  • Regler med specielle gradueringer eller andre skalaer er tilgængelige efter anmodning

Beskrivelse:

Fleksibel stålskala R. Tlg:A mm/mm 300 30x1,0

Egenskab:

  • Længde: 300 mm