{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Scala | millimetro | |
| Passo | 1 mm | |
| Unità campo di misura | millimetro | |
| Campo di misura min. | 0 mm | |
| Campo di misura max. | 300 mm | |
| Materiale | acciaio legato (INOX) | |
| Lunghezza complessiva | 300 mm | |
| Larghezza complessiva | 30 mm | |
| Altezza complessiva | 1 mm | |
| Malleabile / flessibile | si | |
| Es. inossidabile | si | |
| Forma | A | |
| Classe di precisione | EG 2 | |
| Tipo di prodotto | riga |
| Codice articolo | 0460207 | |
| EAN / GTIN | 4029713210366 | |
| Codice del produttore | 0460207 | |
| Numero-L | L40510 1605 | |
| Produttore/persona responsabile | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |