{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Graduación | milímetros | |
| División | 1 mm | |
| Unidad rango de medición | milímetros | |
| Capacidad de medición mín. | 0 mm | |
| Capacidad de medición máx. | 300 mm | |
| Material | acero fino (INOX) | |
| Longitud total | 300 mm | |
| Anchura total | 30 mm | |
| Altura total | 1 mm | |
| Plegable/flexible | sí | |
| Inoxidable | sí | |
| Forma | A | |
| Clase de precisión | EG 2 | |
| Tipo de producto | regla lineal |
| Número de artículo | 0460207 | |
| EAN / GTIN | 4029713210366 | |
| Número del fabricante | 0460207 | |
| Número L | L40510 1605 | |
| Fabricante/responsable | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |