Ohebné ocelové pravidlo z nerezové oceli odstupňování A mm/mm 300 x 30 x 1,0 mm

Artiklové číslo: 0460207
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Stupnice milimetr
Dělení 1 mm
Jednotka rozsahu měření milimetr
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 300 mm
Materiál ušlechtilá ocel (INOX)
Celková délka 300 mm
Celková šířka 30 mm
Celková výška 1 mm
Ohebné/pružné ano
Nerez ano
Tvar A
Třída přesnosti EG 2
Druh produktu pravítko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0460207
EAN / GTIN 4029713210366
Číslo výrobce 0460207
L-číslo L40510 1605
Výrobce/odpovědná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Provedení:

  • Nerezová pružinová ocel
  • ES stupeň II
  • Pravidla se speciálními stupnicemi nebo jinými stupnicemi jsou k dispozici na vyžádání

Popis:

Ohebná ocelová stupnice R. Tlg:A mm/mm 300 30x1,0

Charakteristika:

  • Délka: 300 mm