• Kære kunder, på grund af vedligeholdelsesarbejde vil e-shoppen tirsdag den 26. maj fra kl. 20:00 til 21:00 være midlertidigt utilgængelig. Vi beklager eventuelle gener

Stiftsavklinge L.145 mm til No. 404

Art.-nr.: 5501080
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 5501080
EAN/GTIN 4010886550106
Producentnummer 5501080
L-nummer L60160 4684
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Udskiftningssavklinge til nr. 404 A og nr. 406 A

Egenskab:

  • Samlet længde [mm]: 1.545 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen