Brzeszczot piły

Nr art.: 5501080
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 5501080
EAN / GTIN 4010886550106
Numer producenta 5501080
Numer L L60160 4684
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Zapasowy brzeszczot do nr 404 A i nr 406A

Cecha szcz.:

  • Długość całkowita [mm]: 1 545 mm
  • izolacja 1000 V: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie