Pilový list na čepy L.145 mm pro No. 404

Artiklové číslo: 5501080
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 5501080
EAN / GTIN 4010886550106
Číslo výrobce 5501080
L-číslo L60160 4684
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Náhradní pilový kotouč pro č. 404 A a č. 406 A

Charakteristika:

  • Celková délka [mm]: 1.545 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez