Pânza de ferăstrău cu pini L.145 mm pentru No. 404

Cod articol.: 5501080
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol 5501080
EAN / GTIN 4010886550106
Număr producător 5501080
L-Număr L60160 4684
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Pânza de ferăstrău de schimb pentru nr. 404 A și nr. 406 A

Caracteristică:

  • Lungime totală [mm]: 1.545 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu