Skydelære, Måleområde: 150mm

Art.-nr.: 410100 150
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 74,87 DKK /stk.
  • 134,47 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8.838 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Etui
Energiforsyning ingen energiforsyning
Materiale specialstål (INOX)
Hærdet ja
Måleflade finlappet
Fejlgrænse 0,05 mm
Aflæsning 0,05 mm
Aflæsning i tommer 0,0078 tommer
Måleområde min. 0 mm
Måleområde maks. 150 mm
Kæbelængde 40 mm
Dybdemål tilgængeligt ja
Dybdemålsform kantet
Dybdemål-diameter 3,7 mm
Fiksering låseskrue øverst
Gevindtabel tabel for skydelærer
Måleteknik analog
Reverserbar aflæsning ja
Aflæsning, skinne 1 mm
Aflæsning, cirkulær skala 0,05 mm
Inddeling, nonius mm/tommer ja
Udførelse, aflæsningsdele matforkromet
Standard ISO 13385
Dybdemål-bredde 1,3
Produkttype universalskydelærer
Kan kalibreres ja
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 410100 150
EAN/GTIN 4045197502506
Producentnummer 410100 150
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Aflæsningsdelene er blændingsfrit matforkromede.
Fin, kontrastrig skala.
Låseskrue øverst.
Ergonomisk optimeret skyder.
Finslebne måleflader.
Bedre aflæsning ved hjælp af farvet skala.

Specialtilbehør:

Gevindtabel nr. 412180 til skydelære-bagside.