Schuifmaten, Meetbereik: 150mm

Artikelnummer: 410100 150
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 4,90 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen

  • € 10,05 / st.
  • € 18,05 / st.
op aanvraag
Op voorraad
7.808 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: ISO 13385
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Dieptemaat: hoekig 3,7×1,3
  • Materiaal: Edelstaal, RVS
  • alle delen: gehard

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Norm ISO 13385
Meetbereik 0 mm - 150 mm
Aflezing 5 mm
Aflezing omschakelbaar mm / inch
Verdeling 1/20 mm
Verdeling 1/128 inch
Meetafwijking E MPE ±0,05 mm
Dieptemaat aanwezig ja
Dieptemaat hoekig 3,7×1,3
Vastzetting Vastzetschroef aan bovenkant
Beklengte 40 mm
Meettechniek analoog
Materiaal Edelstaal, RVS
alle delen gehard
Verpakking Etui
Producttype Universele schuifmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 410100 150
EAN/GTIN 4045197502506
Nummer fabrikant 410100 150
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Afleesoppervlakken spiegelvrij mat verchroomd.
Fijne, contrastrijke afleesschaal.
Vastzetschroef aan bovenkant.
Ergonomisch geoptimaliseerde slede.
Meetvlakken fijn gelept.
Beter afleesbaar dankzij schaal met contrasterende kleuren

Accessoires:

Schroefdraadtabel nr. 412180 voor de achterkant van schuifmaat.