Pomično mjerilo, mjerno područje: 150mm

Artikl br.: 410100 150
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

  • 7,63 € kom.
    Nepoznato
  • 5,19 € kom.
    Nepoznato

  • 10,65 € kom.
  • 19,13 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
7.817 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Standard: ISO 13385
  • Očitavanje: mm / inča
  • Dubinomjer: kutno 3,7×1,3
  • Materijal: Plemeniti čelik, INOX
  • sve dijelove: kaljeno

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard ISO 13385
Mjerno područje 0 mm - 150 mm
Očitavanje 5 mm
Očitavanje mm / inča
Podjela 1/20 mm
Podjela 1/128 col
Odstupanje mjerenja E MPE ±0,05 mm
Postojeći dubinomjer da
Dubinomjer kutno 3,7×1,3
Blokada Zaustavni vijak s gornje strane
Duljina kraka 40 mm
Mjerna tehnika analogno
Materijal Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove kaljeno
Pakiranje Etui
Vrsta proizvoda Univerzalno pomično mjerilo

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 410100 150
EAN / GTIN 4045197502506
Broj proizvođača 410100 150
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Skala za očitavanje mat kromirana bez odsjaja.
Precizna skala izrazitog kontrasta.
S zaustavnim vijkom s gornje strane.
Ergonomski optimiziran klizač.
Mjerne površine fino lepane.
Bolje očitavanje zahvaljujući skali izrazitog kontrasta.

Dodatni pribor:

Tablica navoja br. 412180 za stražnju stranu mikrometra.