{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | nej | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Våd, minimal | egnet | |
| Våd, maksimal | egnet | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 14 mm | |
| Tør bearbejdning | egnet | |
| Holdertoleranceklasse | h6 | |
| Skaftdiameter | 14 mm | |
| Skaftlængde | 49 mm | |
| Olie | egnet | |
| Skaftudførelse | HB | |
| Luft | egnet | |
| Skæremateriale | HM | |
| Belægning | TiAlN | |
| Skærdiameter | 14 mm | |
| Tolerance for skærediameter | toleranceklasse ISO | |
| Toleranceklasse | f8 | |
| Skærlængde | 42 mm | |
| ISO-fræsertype | Hjørnefræser | |
| Antal virksomme skær på omfangsside | 5 | |
| Snoningsretning | højre | |
| Snoet vinkel | 40 grader | |
| Antal hjørneversioner | 1 | |
| Hjørne / kant | 1 | |
| Hjørnedesign | som affasning | |
| Hjørneaffasningsbredde | 0,28 mm | |
| Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
| Deling af skærene | ulige | |
| Skærevinkel, maks. | 30,68 grader | |
| Antal spånbrydere | 5 | |
| Tilspændingsretning | vandret, skrå og lodret | |
| Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Længde på udhæng | 50 mm | |
| Samlet længde | 99 mm | |
| Funktionslængde | 50 mm | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massiv hårdmetal | |
| Standard | Werksnorm | |
| Bearbejdningsprocesser | Hjørnefræser; forsænkning (indstiksfræsning); notfræsning | |
| Farvering | grøn | |
| Spåntagningsstrategi | TPC | |
| Produkttype | hjørnefræser | |
| Korrektionsfaktor fz | 2 | |
| Skæredybde maks. | 14 mm; 42 mm |
| Artikelnummer | GG3095 14 | |
| EAN/GTIN | 4062406333966 | |
| Producentnummer | GG3095 14 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |