• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Pachet freze din carbură cu mai multe sfărâmătoare de aşchii TPC, 5 bucăți

Cod articol.: GG3095 14
Setați prețul 5 bucăți (150,41 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ f8 DC (mm) Setați prețul 5 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire
TiAlN
Strategie de aşchiere
TPC
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z
5
Diametru tăiş Dc
14 mm
Lungime de tăiere Lc
42 mm
Lungimea totală L
99 mm
Diametrul arborelui DS
14 mm
Unghi de răsucire
40 grade
Clasa de toleranţă
f8
Lăţime teşitură
0,28 mm
Material tăiș
Carbură
Lungime activă A
50 mm
Răcire interioară
nu
Intrare lubrifiant de răcire
fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire
fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Număr de piese
5 buc.
Umiditate maximă
recomandat
Poziție interfețe
Pe partea mașinii
Tip prindere, Punct de separare nr. 1
Coadă cilindrică
Prelucrare uscată
indicat în anumite condiţii
Clasa de toleranță la prindere
h6
Referinţă de prindere
14
Lungimea tijei LS
45 mm
Tip de coadă
HB
Aer
recomandat
Lubrifiant de răcire
da
Denumirea producătorului
Vorteilspack VHM-Fräser mit mehr Spanteilern TPC, 5 Stück
Toleranța diametrului de tăiere
Clasa de toleranță ISO
Diametru de degajare D1
13,8 mm
Echilibrarea calității
G 2,5
Sens de torsionare
pe dreapta
Numărul de versiuni de colț
1
Margine / muchie
1
Design de colț
Ca teșitură
Unghi teşitură
45 grade
Identificarea formei, specifică producătorului
N
Împărţirea tăişului
Inegal
Unghi max. arc de tăiere.
30,68 grade
Număr sfărâmătoare de aşchii
1
Direcţia de aşchiere
Orizontal şi înclinat
Număr caneluri de pretensionare
5
Caracteristica unghiului elicei
inegal
Grupa de aşchiere
H (materiale tari); M (oțel inoxidabil); P (oţel)
Grupă de aplicaţii ale sculelor
N
Material tăiș, denumire producător
VHM ALCRN
Interfaţă
Punct de separare nr. 1
Clasa de toleranţă
f8
Lungime utilă L1
50 mm
Greutate
181 g
Direcţie de tăiere
Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei
Metal greu solid
Standard
Werksnorm
Procedeu de prelucrare
Frezare canale (FNU); Frezare colț (FEC)
Inel colorat
verde
Tip produs
freză monobloc
Cuprins
set
Factor de corectare fz
2

Identificare și clasificare

Cod articol GG3095 14
EAN / GTIN 4062406333966
Număr producător GG3095 14
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
380
Oţel < 750 N/mm²
P
340
Oţel < 900 N/mm²
P
300
Oţel < 1100 N/mm²
P
230
Oţel < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
60
TOOLOX 44
H
40
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
25
INOX < 900 N/mm²
M
220
INOX > 900 N/mm²
M
150
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Special pentru utilizarea TPC a frezelor de înaltă performanţă concepute pentru utilizare universală.
Miez întărit.
Rezistenţa la rupere la încovoiere optimizată datorită utilizării de substraturi cu granulaţie ultrafină.
Sfărâmătoare de aşchii pentru ruperea controlată a aşchiilor.
Similar Cod 203095.

Notă:

hmax: Valorile indicate în tabel reprezintă valori maxime.
ae max = 0,07×D pentru prelucrare TPC.