{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Belægning | TiAlN | |
| Spåntagningsstrategi | TPC | |
| Antal virksomme skær (på omfangssiden) Z | 5 | |
| Skærdiameter Dc | 5 mm | |
| Skærlængde Lc | 17 mm | |
| Samlet længde L | 62 mm | |
| Skaftdiameter DS | 6 mm | |
| Snoet vinkel | 40 grader | |
| Toleranceklasse | f8 | |
| Hjørneaffasningsbredde | 0,1 mm | |
| Skæremateriale | HM | |
| Længde på udhæng A | 24 mm | |
| Indvendig køling | nej | |
| Kølevæskeindgang | uden indløb til kølesmøremiddel | |
| Kølevæskelækager | uden udløb til kølesmøremiddel | |
| Antal dele | 5 stk. | |
| Skæredybde maks., Helnot | 5 mm | |
| Skæredybde maks., Beskæring | 17 mm | |
| Våd, maksimal | egnet | |
| Eingriffsbreite max. ae | 0,07×D | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Tør bearbejdning | betinget egnet | |
| Holdertoleranceklasse | h6 | |
| Længde, skaft LS | 38 mm | |
| Skaftudførelse | HB | |
| Luft | egnet | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Producentbetegnelse | Vorteilspack VHM-Fräser mit mehr Spanteilern TPC, 5 Stück | |
| Spåntagningsgruppe | H (hårde materialer); M (rustfrit stål); P (Stål) | |
| Tolerance for skærdiameter | toleranceklasse ISO | |
| Fritlægningsdiameter: D1 | 4,8 mm | |
| Afbalancering af kvalitet | G 2,5 | |
| Antal hjørneversioner | 1 | |
| Hjørne / kant | 1 | |
| Hjørnedesign | som affasning | |
| Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
| Formidentifikation, producentspecifik | N | |
| Deling af skærene | ulige | |
| Skærevinkel, maks. | 30,68 grader | |
| Tilspændingsretning | vandret, skrå og lodret | |
| antal spånnoter | 5 | |
| spiralvinkel-egenskab | ulige | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Toleranceklasse | f8 | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massiv hårdmetal | |
| Standard | Werksnorm | |
| Bearbejdningsprocesser | hjørnefræsning (FEC); notfræsning (FNU) | |
| Farvering | grøn | |
| produkttype | hjørnefræser | |
| Indhold | set | |
| Korrektionsfaktor fz | 2 | |
| Skæredybde, anvendelse | Helnot; Beskæring |
| Artikelnummer | GG3095 5 | |
| EAN/GTIN | 4062406333911 | |
| Producentnummer | GG3095 5 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |