• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

Fordelspakning HM-fræser med flere spånbrydere TPC, 5 stk.

Art.-nr.: GG3095 6
Sæt pris 5 stykker (DKK 257,37 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ f8 DC (mm) Sæt pris 5 stykker (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Belægning TiAlN
Spåntagningsstrategi TPC
Antal virksomme skær (på omfangssiden) Z 5
Skærdiameter Dc 6 mm
Skærlængde Lc 18 mm
Samlet længde L 62 mm
Skaftdiameter DS 6 mm
Snoet vinkel 40 grader
Toleranceklasse f8
Skæredybde maks. L2 18 mm; 6 mm
Hjørneaffasningsbredde 0,12 mm
Skæremateriale HM
Længde på udhæng A 25 mm
Indvendig køling nej
Kølesmøremiddel ja
Antal dele 5 stk.
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Holdertoleranceklasse h6
Skaftudførelse HB
Tolerance, skærediameter toleranceklasse ISO
Fritlægningsdiameter: D1 5,8 mm
ISO-fræsertype N
Afbalancering af kvalitet G 2,5 mit HB
Hjørne / kant 1
Hjørnedesign som affasning
Hjørnefasvinkel 45 grader
Deling af skærene ulige
Skærevinkel, maks. 30,68 grader
Tilspændingsretning vandret, skrå og lodret
spiralvinkel-egenskab ulige
Grænseflade skillepunkt 1
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard Werksnorm
Bearbejdningsprocesser hjørnefræsning (FEC)
Farvering grøn
produkttype hjørnefræser
Indhold set
Korrektionsfaktor fz 2

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG3095 6
EAN/GTIN 4062406333928
Producentnummer GG3095 6
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
380
Stål < 750 N/mm²
P
340
Stål < 900 N/mm²
P
300
Stål < 1100 N/mm²
P
230
Stål < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
60
TOOLOX 44
H
40
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
25
INOX < 900 N/mm²
M
220
INOX > 900 N/mm²
M
150
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

High performance-fræser til universel anvendelse udviklet specielt til brug i forbindelse med TPC.
Forstærket kerne.
Optimeret bøjebrudstyrke ved anvendelse af ultrafine kornsubstrater.
Spånbrydere til kontrolleret spånbrydning.
Som nr. 203095.

Bemærk:

hmax: Værdierne i tabellen angiver maksimumværdier.
ae max = 0,07×D til TPC-bearbejdning.