• A surcharge was added to this item price.

HM-fræser med spånbrydere TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 4mm

Art.-nr.: 203095 4
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
142 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ f8 DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølesmøremiddel ja
Våd, minimal egnet
Våd, maksimal egnet
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL00601005
Holderform form B
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 6 mm
Tør bearbejdning egnet
Holdertype tapper
Holdertoleranceklasse h6
Skaftdiameter 6 mm
Skaftlængde 36 mm
Olie egnet
Skaftudførelse HB
Luft egnet
Skæremateriale HM
Spåntagningsgruppe H (hårde materialer)
Skærestof, producentbetegnelse VHM ALCRN
Belægning TiAlN
skærdiameter 4 mm
tolerance for skærediameter toleranceklasse ISO
toleranceklasse f8
skærlængde 16 mm
ISO-fræsertype G
hældningsvinkel 0 grader
sidehældningsvinkel 0 grader
Antal virksomme skær (på omfangssiden) 5
Antal virksomme skær (på endefladen) 5
Snoningsretning højre
Snoet vinkel 41 grader
Hjørne / kant 1
hjørnedesign som affasning
hjørneaffasningsbredde 0,08 mm
hjørnefasvinkel 45 grader
Deling af skærene ulige
Skærevinkel, maks. 30,68 grader
antal spånbrydere 1
tilspændingsretning vandret, skrå og lodret
spiralvinkel-egenskab ulige
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng 26 mm
Vægt 19 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard Werksnorm
Medie uden datamedie
Farvering grøn
Spåntagningsstrategi TPC
produkttype hjørnefræser
Korrektionsfaktor 2
Skæredybde, min. 0,08 mm
Skæredybde maks. 16 mm; 2 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 203095 4
EAN/GTIN 4062406117313
Producentnummer 203095 4
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
380
Stål < 750 N/mm²
P
340
Stål < 900 N/mm²
P
300
Stål < 1100 N/mm²
P
230
Stål < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
60
TOOLOX 44
H
40
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
25
INOX < 900 N/mm²
M
220
INOX > 900 N/mm²
M
150
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

High performance-fræser til universel anvendelse udviklet specielt til brug i forbindelse med TPC.
Forstærket kerne.
Optimeret bøjebrudstyrke ved anvendelse af ultrafine kornsubstrater.
Forskudte spånbrydere til kontrolleret spånbrydning.

Bemærk:

ae max = 0,07×D til TPC-bearbejdning.
hmaks: Værdierne i tabellen angiver maksimumværdier. Til efterbehandling anbefaler vi vare-nr. 204012, 204014 og 204015.