VHM rezkar z lomilci odrezkov TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 4mm

Št. art.: 203095 4
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
147 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ f8 DC (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranje hlajenje ne
Hladilno mazalno sredstvo da
Mokro min. primerno
Mokro maks. primerno
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Kodiranje ločilnega mesta ZYL00601005
Oblika vpenjala oblika B
Izvedba vpenjala metrično
Velikost vpenjalnega trna, metrična 6 mm
Suha obdelava primerno
Vrsta vpenjala čep
Tolerančni razred vpenjala h6
Premer držala 6 mm
Dolžina držala 36 mm
Olje primerno
Izvedba držala HB
Zrak primerno
Rezalni material polno karbid
Odrezovalna skupina H (trdi materiali)
Rezalni materiali, oznaka proizvajalca VHM ALCRN
Prevleka TiAlN
Premer rezila 4 mm
Toleranca premera reza tolerančni razred ISO
Tolerančni razred f8
Dolžina rezila 16 mm
Tip rezalnika ISO G
Kot odrezka zadaj 0 stopinj
Stranski naklon nagiba 0 stopinj
Število efektivnih rezil, po obodu 5
Število efektivnih rezil, čelna stran 5
Smer sukanja desni
Kot spirale 41 stopinj
Kot/rob 1
Kotna izvedba kot rob
Širina posnetja roba 0,08 mm
Kot posnetja roba 45 stopinj
Delitev rezil neenakomerna
Kot rezanja maks. 30,68 stopinj
Število lomilcev odrezkov 1
Smer pristavljanja vodoravno in poševno
Značilnosti spiralnega kota neenakomerna
Vmesnik ločilno mesto 1
Previsna dolžina 26 mm
Masa 19 g
Smer rezanja desnorezno
Izvedba orodja polna trda kovina
Standard Werksnorm
Nosilci podatkov brez podatkovnih nosilcev
Postopek obdelave kotno rezkanje (FEC)
Barvni prstan zelena
Strategija odrezovanja TPC
Vrsta izdelka kotni rezkar
Korekcijski faktor fz 2
Globina reza min. 0,08 mm
Globina reza maks. 16 mm; 2 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 203095 4
EAN/GTIN 4062406117313
Številka proizvajalca 203095 4
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
380
Jeklo < 750 N/mm
P
340
Jeklo < 900 N/mm
P
300
Jeklo < 1100 N/mm
P
230
Jeklo < 1400 N/mm
P
150
TOOLOX 33
H
60
TOOLOX 44
H
40
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
25
INOX < 900 N/mm²
M
220
INOX > 900 N/mm²
M
150
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Visokozmogljivi rezkar za univerzalno obdelavo, zasnovan posebej za uporabo TPC.
Ojačano jedro.
Optimizirana upogibna trdnost z uporabo substratov s posebno fino zrnatostjo.
Zamaknjeni lomilci odrezkov za nadzorovan lom odrezkov.

Opomba:

ae maks = 0,07×D za TPC-obdelavo.
hmaks: V tabeli navedene vrednosti so maksimalne vrednosti. Za gladilno obdelavo priporočamo artikle št. 204012, 204014 in 204015.