• Al prezzo di questo articolo è stato aggiunto un supplemento.

Fresa per sgrossatura e finitura in HMI con rompitrucioli TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 4mm

Codice art.: 203095 4
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
193 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ f8 DC (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Rivestimento TiAlN
Strategia di truciolatura TPC
Numero di taglienti attivi (su tutti i lati) Z 5
Diametro tagliente Dc 4 mm
Lunghezza tagliente Lc 16 mm
Lunghezza complessiva L 62 mm
Diametro codolo DS 6 mm
Angolo di spoglia 40 grado
Classe di tolleranza f8
Profondità di taglio max. L2 16 mm; 2 mm
Larghezza dello smusso angolare 0,08 mm
Materiale da taglio VHM
Sporgenza A 26 mm
Passaggio interno del lubrorefrigerante no
Ingresso del lubrorefrigerante senza ingresso del lubrorefrigerante
Perdita di lubrorefrigerante senza uscita del lubrorefrigerante
Lubrorefrigerante
Denominazione originale prodotto VHM-Fräser mit Spanteilern
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Codifica punti di attacco ZYL00601005
Lunghezza codolo LS 36 mm
Esecuzione del codolo HB
Materiali da taglio, codice produttore VHM ALCRN
Tolleranza del diametro tagliente Classe di tolleranza ISO
Diametro posizione libera D1 3,9 mm
Lunghezza della testina L3 16 mm
Lunghezza della spalla 23 mm
Tipo di fresa ISO G
Qualità di bilanciamento G 2,5 mit HB
Angolo di riavvolgimento 0 grado
Angolo di spoglia laterale 0 grado
Numero taglienti attivi (lato frontale) Z 5
Direzione delle spire destra
Angolo / Bordo 1
Esecuzione smusso angolare Come smusso
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Marchio di stampo, specifico del produttore N
Passo dei taglienti Es. irregolare
Angolo arco di taglio max. 30,68 grado
Numero di rompitrucioli 1
Direzione di avanzamento Es. orizzontale e obliqua
Caratteristica angolo dell’elica es. irregolare
Interfaccia Attacco 1
Lunghezza funzionale 0 mm
Peso 19 g
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Metallo duro integrale
Normativa Werksnorm
Tipi di lavorazione Fresatura per spallamenti (FEC)
Collarino colorato verde
Tipo di prodotto frese per spallamenti
Fattore di correzione fz 2
Profondità di taglio min. 0,08 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 203095 4
EAN / GTIN 4062406117313
Codice del produttore 203095 4
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
380
Acciaio < 750 N/mm²
P
340
Acciaio < 900 N/mm²
P
300
Acciaio < 1100 N/mm²
P
230
Acciaio < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
60
TOOLOX 44
H
40
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
25
INOX < 900 N/mm²
M
220
INOX > 900 N/mm²
M
150
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Fresa ad alte prestazioni concepita in modo specifico per l’impiego TPC universale.
Nocciolo rinforzato.
Resistenza a flessione ottimizzata mediante substrati a grana ultrafinissima.
Rompitruciolo sfalsato per una rottura controllata del truciolo.

Nota:

ae max. = 0,07×D per la lavorazione TPC.
hmax: i valori specificati nella tabella sono i valori massimi. Per operazioni di finitura consigliamo gli articoli n. art. 204012, 204014 e 204015.