HBF D160-QF IC908 BALLPLUS - multifunktionelt fræsesystem. Til friformsoverflader, opadgående og nedadgående fræsning af facetter, til stejle profiler og

Art.-nr.: 5604377
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 5604377
EAN/GTIN 7291075124880
Producentnummer 5604377
L-nummer L23970 385

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærekantlængde maks. (APMX) 10,3 mm, skærepladetykkelse (S) 3,37 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 8 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærelængde maks. (APMX) 10,3 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,37 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,15 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,03 mm/tand
  • Antal skærekanter 2