HBF D160-QF IC908 Système de fraisage multifonctions BALLPLUS utilisé pour le copiage, le fraisage en pente, les parois verticales et les

Réf.: 5604377
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 unités
  • Etapes de la commande : 10 unités
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 5604377
EAN / GTIN 7291075124880
Réf. fabricant 5604377
Article hors catalogue L23970 385

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 10.3 mm, Épaisseur plaquette (S) 3.37 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 8 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 10.3 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 3.37 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.03 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 2