HBF D160-QF IC908 BALLPLUS - sistem de frezare multifuncțional. Pentru suprafețe cu formă liberă, frezarea în sus și în jos a conicurilor, pentru profile abrupte și

Cod articol.: 5604377
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 5604377
EAN / GTIN 7291075124880
Număr producător 5604377
L-Număr L23970 385

Descriere

Descriere:

BALLPLUS - sistem de frezare multifuncțional. Pentru suprafețe cu formă liberă, frezarea în sus și în jos a conicurilor, pentru profile abrupte și

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 8 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 10.3 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 3.37 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.15 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.03 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 2