• Varen kan ikke bestilles pga. manglende priser.

ER D08A16-2-M08-08 Pindfræsere til rund WSP til fræsning af kurver og til profilfræsning med CLICKFIT-tilpasning.

Art.-nr.: 3101792

Vælg variant og styktal

Pris pr. styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 3101792
EAN/GTIN 7291075118087
Producentnummer 3101792
L-nummer L23980 1182

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 13 mm, diameter (DC/DCX) 8 mm, antal skær (CICT) 2, maks. skærlængde (APMX) 4 mm, samlet længde (OAL) 42,5 mm

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 13,5 mm
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) FLEXFIT
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 13 mm
  • Interfaces funktioner M08
  • Hjørneradius (RE) 4 mm
  • Skærediameter (DC) 8 mm
  • Diameter (DC/DCX) 8 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 16 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 2
  • Skærelængde maks. (APMX) 4 mm
  • Funktionel længde (LF) 25 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) RXCR 0802
  • Samlet længde (OAL) 42,5 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 27 grader