ER D08A16-2-M08-08 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3101792
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat FLEXFIT
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3101792
EAN / GTIN 7291075118087
Gyártó száma 3101792
L-szám L23980 1182

Leírás

Leírás:

Végmaró WSP-vel, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 13 mm, átmérő (DC/DCX) 8 mm, furatszám (CICT) 2, furathossz max. (APMX) 4 mm, teljes hossz (OAL) 42,5 mm.

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 13,5 mm
  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) FLEXFIT
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 13 mm
  • Interfész funkciók M08
  • Sarok sugara (RE) 4 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 8 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 8 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 16 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 2
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 4 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 25 mm
  • A vágólap (MIID) leírása RXCR 0802
  • Teljes hossz (OAL) 42,5 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 27 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "FLEXFIT" Összes megtekintése