Mikrometerdybdemål, udskiftelige indsatser, 0-12 tommer, 2,5 tommer fod

Art.-nr.: 129-149
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Emballage kasse / Æske / Boks
Måletromle-diameter 18 mm
Målespindel-diameter 4 mm
Aflæsning i tommer, tommer 0,001 tommer
Produkttype mikrometerdybdemål
Spindelstigning 0,5 mm
Friktionsskralde ja
Fiksering / spændearm ja
Aflæsning af enhed tommer
Måleteknik analog
Måleoverfladedesign målenåle
Opdeling, måletromle 1/100 mm
Måleoverflader Hærdet
Målekraft min. 5 N
Målekraft maks. 10 N
Antal mikrometerskruer 1 stk.
Måleområde min. 0 mm
Måleområde maks. 12 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 129-149
EAN/GTIN 4946368016719
Producentnummer 129-149
L-nummer L40010 12041
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Dette mikrometerdybdemål med udskiftelige stænger giver dig følgende fordele: Ø 4 mm udskiftelige stangindsatser med en finslebet måleoverflade giver et stort måleområde i 25 mm trin fastspænder en skralde sikrer konstant målekraft

Egenskab:

  • Antal indsættelser: 12
  • Bro: Hærdet værktøjsstål
  • Digital/analog: Analog
  • Nøjagtighed af måleskruen (0-25 mm): +/-3 µm
  • Nøjagtighed med ”nul” måleindsats: +/-4 µm (0-150 mm), +/-6 µm (0-300 mm)
  • Størrelse / dimension: 0,416 X 0,26 X 0,043 M
  • Målestok: Skalatromle og hylster satinforkromet, ∅ 18 mm
  • Måleområde: 0 - 12
  • Måling af overflader: Hærdet, præcisionsslibet, finpoleret
  • Målekraft: 5-10 N.
  • Målespænd: 25
  • Parallelitet mellem referenceplan og måleplan: (4+ L/50) µm L=maks. målelængde (mm)
  • Skalainddelingsværdi: 0,001″
  • Spindelstigning: 0,5 mm
  • Tommer/Metrisk: tommer

Leveringsomfang:

Inklusive boks, indstillingsnøgle nr. 301336, 04GAA274, indvendig sekskantnøgle nr. 202863