Mikrometrický hloubkoměr,vyměnitelné doteky 0-12″, 2.5″ základna

Artiklové číslo: 129-149
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Obal Bedna / krabice / box
Měřicí buben – průměr 18 mm
Měřicí vřeteno průměr 4 mm
Odečet palce, palce 0,001 palec
Druh produktu Mikrometrický hloubkoměr
Stoupání vřetena 0,5 mm
Řehtačka u mikrometru ano
Aretace/svěrná páka ano
Jednotka odečet palce
Měřicí technika analogová
Měřicí plochy provedení Měřicí jehly
Dělení měřicího bubnu 1/100 mm
Měřicí plochy povrch Kalené
Měřicí síla min. 5 N
Měřicí síla max. 10 N
Počet mikrometrů 1 ks
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max 12 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 129-149
EAN / GTIN 4946368016719
Číslo výrobce 129-149
L-číslo L40010 12041
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

mikrometrický hloubkoměr s výměnnými vložkami tyčí nabízí následující výhody: vyměnitelné vložky tyče ø 4 mm ocel s lapovaným měřicím povrchem nabízejí široký rozsah měření v krocích po 25 mm ocel . Zajišťovací zařízení. Ráčna zajišťuje konstantní měřicí sílu.

Charakteristika:

  • Počet zásahů: 12
  • Můstek: Kalená nástrojová ocel
  • Digitální/analogové: Analogové
  • Přesnost měřicího šroubu (0–25 mm): +/-3 µm
  • Přesnost s „nulovým“ měřicím prvkem: +/-4 µm (0–150 mm), +/-6 µm (0–300 mm)
  • Velikost / rozměr: 0,416 X 0,26 X 0,043 M
  • měřítko: Stupnice bubnu a objímka saténově chromovaná, ∅ 18 mm
  • Rozsah měření: 0 - 12
  • Měřicí plochy: Kalené, přesné broušení, jemné lapování
  • Měřicí síla: 5-10 N.
  • Měřicí rozsah: 25
  • Paralelnost mezi referenční rovinou a měřicí rovinou: (4+ L/50) µm L=max. délka měření (mm)
  • Dělení stupnice: 0,001”
  • Stoupání vřetena: 0,5 mm
  • Palcová/metrická: Palce

Rozsah dodávky:

Včetně boxu, seřizovací klíč č. 301336, 04GAA274, vnitřní šestihranný klíč č. 202863.