Diepteschroefmaat, verwisselbare inzetstukken, 0-12 ", 2,5 " basis

Artikelnummer: 129-149
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Meettechniek analog
Producttype Diepteschroefmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 129-149
EAN/GTIN 4946368016719
Nummer fabrikant 129-149
L-nummer L40010 12041
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

De diepteschroefmaat met verwisselbare staafinzetstukken biedt u de volgende voordelen: Ø 4 mm verwisselbare staafinzetstukken, met omwikkeld meetoppervlak, bieden een groot meetbereik in stappen van 25 mm Vergrendeling met ratelstop zorgt voor constante meetkracht

Kenmerk:

  • Aantal inzetbeurten: 12
  • Brug: Gehard gereedschapsstaal
  • Digitaal/analoog: analoog
  • Nauwkeurigheid van de meetschroef (0-25 mm): +/- 3 µm
  • Nauwkeurigheid met ”nul” meetinzet: +/-4 µm (0-150 mm), +/-6 µm (0-300 mm)
  • Afmetingen: 0,416 X 0,26 X 0,043 M
  • Liniaal: Schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd, ∅ 18 mm
  • Meetbereik: 0 - 12
  • Meetvlakken: Gehard, nauwkeurig geslepen, fijn gelapt
  • Meetkracht: 5-10 N.
  • Meetbereik: 25
  • Paralleliteit tussen referentievlak en meetvlak: (4+ L/50) µm L=max. meetlengte (mm)
  • Schaalverdeling: 0,001″
  • Spoed van de spindel: 0,5 mm
  • Inch/Metrisch: Inch

Diensten en productadviseurs

Meld u aan