Merilnik globine, zamenljivi vložki, 0-12″, 2,5″ baza

Št. art.: 129-149
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Embalaža škatla/zaboj/vložek
Durchmesser Messtrommel 18 mm
Durchmesser Messspindel 4 mm
Ablesung Zoll, Zoll 0,001 Zoll
Produktart globinski mikrometer
Spindelsteigung 0,5 mm
Gefühlsratsche Da
Feststellung / Klemmhebel Da
Einheit Ablesung colske mere
Messtechnik analogno
Ausführung Messflächen merilni trni
Teilung Messtrommel 1/100 mm
Messflächen-Oberfläche kaljene
Messkraft min. 5 N
Messkraft max. 10 N
Anzahl Messschrauben 1 St.
Messbereich min. 0 mm
Messbereich max 12 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 129-149
EAN/GTIN 4946368016719
Številka proizvajalca 129-149
L-število L40010 12041
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Beschreibung:

Die Tiefenmessschraube mit auswechselbaren Stabeinsätzen, bietet Ihnen die folgenden Vorteile: ø 4 mm auswechselbare Stabeinsätze, mit geläppter Messsfläche, bieten einen großen Messbereich in 25 mm-Schritten . Feststelleinrichtung. Eine Ratsche sorgt für konstante Messkraft.

Merkmal:

  • Anzahl der Einsätze: 12
  • Brücke: Gehärteter Werkzeugstahl
  • Digital/Analog: Analog
  • Genauigkeit der Messschraube (0-25 mm): +/-3 µm
  • Genauigkeit mit ″Null″ Messeinsatz: +/-4 µm (0-150 mm), +/-6 µm (0-300 mm)
  • Größe / Abmessung: 0,416 X 0,26 X 0,043 M
  • Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ∅ 18 mm
  • Messbereich: 0 - 12
  • Messflächen: Gehärtet, präzisionsgeschliffen, feinstgeläppt
  • Messkraft: 5-10 N
  • Messspanne: 25
  • Parallelität zwischen Referenzebene und Messebene: (4+ L/50) µm L=max. Messlänge (mm)
  • Skalenteilungswert: 0,001″
  • Spindelsteigung: 0,5 mm
  • Zoll/Metrisch: Zoll

Lieferumfang:

Inklusive Box, Einstellschlüssel Nr. 301336, 04GAA274, Innensechskantschlüssel Nr. 202863

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Letaki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Obrazci

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prodajne akcije

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript