{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Anzahl enthaltener Batterien | 2 St. | |
| Batterieart | Alkaliczno-manganowe (AlMn) | |
| Wielkość międzynarodowa | AAA (LR3) | |
| IP Schutzart | IP54; IP54 | |
| Oznaczenie producenta | MATCHPEN | |
| Lichtstrom max. | 100 lm; 100 lm | |
| Leuchtdauer max. | 2 h; 2 h | |
| Leuchtweite max. | 75 m; 75 m | |
| Abstrahlwinkel min. | 10 Grad | |
| Abstrahlwinkel max. | 70 Grad | |
| Farbtemperatur max. | 4 500 K | |
| Zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Kolor | czerwony; czarny | |
| Schutzart / Schutzklasse | Stopień ochrony IP; Stopień ochrony IP | |
| Produktart | Lampa warsztatowa | |
| Länge gesamt | 150 mm | |
| Breite gesamt | 16 mm | |
| EX-Bereich geeignet | nie; nie | |
| Material | z tworzywa sztucznego; aluminium | |
| Gewicht gesamt | 60 g | |
| Betriebstemperatur min. | -10 °C | |
| Betriebstemperatur max. | 40 °C | |
| Leuchtkraft verstellbar | tak; nie | |
| Abstrahlwinkel verstellbar | tak | |
| Fokus einstellbar | ja | |
| Farbtemperatur verstellbar | nie | |
| Lichtfarbe | Neutralna biel | |
| CRI (Farbwiedergabeindex) | 95 | |
| Leuchtmittel austauschbar | ja | |
| Beleuchtungsart | LED; LED |
| Artikelnummer | 081513 PEN | |
| EAN/GTIN | 5708997351178 | |
| Producentnummer | 03.5117 | |
| Producent/ansvarlig person | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Dänemark, www.scangrip.com |