HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N ubelagt

Art.-nr.: GG4031
35 varianter
Bemærk: Efterfølgerprodukt for nr. 114030. Str. 13,5 – 16: Med forskudt skaft-⌀ 12,7 mm.
  • Serie: CleverDrill
  • Bearbejdningsprocesser: hel boring
  • Værktøjsdesign: massivt stål
  • Tolerance, skærediameter: toleranceklasse ISO
  • Holdertype: tapper
  • Holderdesign: metrisk
  • Holderform: glat skaft
  • Holdertype: Cylinderskaft
  • Grænseflade: skillepunkt 1
  • Grænseflade, placering: på maskinsiden
  • Skæremateriale: HSS
  • Indvendig køling: nej
  • Kølesmøremiddel: ja
  • Skæreretning: højreskærende
  • Toleranceklasse ISO: h8
  • Standard: DIN 338
  • Antal skær: 2
  • Snoningsretning: højre
  • Slibeform: N
  • Konfigurerbar: nej
  • Produktnavn (type): N
  • Vinkel, 1. trin: 118 grader
  • Producentbetegnelse: HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N
  • Farvering: uden
  • Antal værktøjer: 20 stk.
  • Indhold: set
Filter

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven