HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N neacoperit

Cod articol.: GG4031
35 variante
Notă: Produsul succesor pentru Cod 114030. Ref. 13,5 – 16: Cu coadă în trepte ⌀ 12,7 mm.
  • Procedeu de prelucrare: Găurire completă (BVB)
  • Proiectarea sculei: Oțel solid
  • Toleranța diametrului de tăiere: Clasa de toleranță ISO
  • Formular de înregistrare: Arbore neted
  • Interfaţă: Punct de separare nr. 1
  • Material tăiș: HSS
  • Strat de acoperire: neacoperită
  • Răcire interioară: nu
  • Lubrifiant de răcire: da
  • Scurgeri de lubrifiant de răcire: fără ieșirea lubrifiantului de răcire
  • Intrare lubrifiant de răcire: fără intrarea lubrifiantului de răcire
  • Direcţie de tăiere: Cu tăiş pe dreapta
  • Clasa de toleranţă: h8
  • Clasa de toleranță la prindere: h8
  • Clasa de toleranță ISO: h8
  • Standard: DIN 338
  • Număr tăişuri: 2
  • Turaţie max.: 30 min-1
  • Sens de torsionare: pe dreapta
  • Formă şlefuire: C
  • Număr de piese: 20 buc.
  • Configurabil: nu
  • Denumirea produsului (tip): N
  • Unghi, prima etapă: 118 grad
  • Inel colorat: Fără
  • Avans in: oțel < 750 N/mm2
  • Tip prindere, Punct de separare nr. 1: Coadă cilindrică
Filtru