Fordelspakning HOLEX CleverDrill spiralbor HSS N

Art.-nr.: GG4031 5
Sæt pris 20 stykker (DKK 5,62 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.255 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h8 (mm) Sæt pris 20 stykker (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæremateriale HSS
Standard DIN 338
Belægning ubelagt
Skærediameter, min. Dc min. 5 mm
Toleranceklasse ISO h8
Samlet længde L 86 mm
Spånnotlængde Lc 52 mm
Skaftdiameter DS 5 mm
Vinkel, 1. trin 118 grader
Produktnavn (type) N
Indvendig køling nej
Antal skær Z 2
Indhold enkelt del
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kølesmøremiddel ja
Serie CleverDrill
Producentbetegnelse HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N
Konfigurerbar nej
Tolerance for skærediameter toleranceklasse ISO
Snoningsretning højre
Grænseflade skillepunkt 1
Toleranceklasse h8
Skæreretning højreskærende
Bearbejdningsprocesser boring ind i det faste materiale (BVB)
Farvering uden
Produkttype korthulsbor
anbefalet maksimal boredybde 44,5 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG4031 5
EAN/GTIN 4067263101819
Producentnummer GG4031 5
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
80
Aluminium (med korte spåner)
N
60
Alu > 10% Si
N
50
Stål < 500 N/mm²
P
35
Stål < 750 N/mm²
P
32
Stål < 900 N/mm²
P
22
Stål < 1100 N/mm²
P
18
GG (G)
K
30
CuZn
N
40
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

HOLEX CleverDrill: Stabilt bor til alle standardopgaver. Forbedret anboringsadfærd vha. krydsslibning. Kernetykkelse og kerneforøgelse normal. Profilslebet. Overflade: Bronzefarvet, afhærdet spiralnot.
Som nr. 114031.

Anbefaling:

Maksimal boredybde:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Bemærk:

Efterfølgerprodukt for nr. 114030.
Str. 13,5 – 16: Med forskudt skaft-⌀ 12,7 mm.