Foret carbure monobloc à queue cylindrique GARANT Uni Hero DIN 6535 HA TiAlSiN

Réf.: GG1255
96 variantes
Remarque(s): Longueur des goujures LC= L2+ 1,5× DC. Articles avec prix entre parenthèses: délai de livraison différent et quantité minimum de commande de 3 pièces.
  • Série: Uni Hero
  • Procédé d’usinage: perçage dans la masse (BVB)
  • Exécution outil: carbure plein
  • Tolérance diamètre des dents: classe de tolérance ISO
  • Format d’image: queue lisse
  • Interface: interface 1
  • Nuance de coupe: carbure monobloc
  • Revêtement: TiAlSiN
  • Groupe d’usinage: K (fonte), M (acier inoxydable), N (métaux non ferreux), P (acier), S (matériaux difficiles à usiner)
  • Arrosage interne: oui, à 25 bars
  • Lubrifiant: oui
  • Sens de la coupe: coupe à droite
  • Classe de tolérance: h7
  • Classe de tolérance de barre: h6
  • Classe de tolérance ISO: h7
  • Norme: Werksnorm
  • Nombre de lèvres: 2
  • Nombre de pièces: 5 pc.
  • Exécution (×D): 8×D
  • Configurable: non
  • Air: moyennement adaptée
  • Désignation du produit (type): N
  • Type de queue: HA
  • Angle, 1er étage: 140 degré
  • Bague de couleur: orange
  • Avance en: acier < 1100 N/mm2
  • Type de barre, interface 1: Queue cylindrique
Filtrer