Fordelspakning HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA, 5 stk.

Art.-nr.: GG1255 5
Nyt produkt
Sæt pris 5 styk (DKK 531,92 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
43 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h7 (mm) Sæt pris 5 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG1255 5
EAN/GTIN 4069515088046
Producentnummer GG1255 5
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
140
Aluminium (med korte spåner)
N
150
Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
115
Stål < 900 N/mm²
P
110
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
65
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG (G)
K
95
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Maksimal alsidighed og effektivitet i ét værktøj. Robust værktøjsdesign og konveks-konkave, buede skær for optimal værktøjsstabilitet og spånbrydning i en lang række materialer. Speciel spånrumsgeometri og polerede spånrum for ideel spånevakuering og maksimal processikkerhed. Ultraglat højtydende TiAlSiN-belægning til effektiv reduktion af slid og opbygget kantdannelse.
Som nummer: 123020.
Form HB med nr. GG1258 kan leveres til samme pris.

Bemærk:

Spånnotlængde LC= L2+ 1,5× DC.
Artikler med priser i parentes: Forskellig leveringstid og mindste ordremængde 3 stk.