GARANT Uni Hero VHM-svedri cilindrično držalo DIN 6535 HA TiAlSiN

Št. art.: GG1255
96 različic
Opomba: Dolžina utorov LC= L2+ 1,5× DC. Artikli s cenami v oklepajih: Drugačen čas dostave in minimalna količina naročila 3 kosov.
  • Vrsta izdelka: svedri za vrtanje v polno
  • Postopek obdelave: vrtanje v polno
  • Strategija odrezovanja: HPC
  • Izvedba orodja: polna trda kovina
  • Toleranca premera reza: tolerančni razred ISO
  • Izvedba vpenjala: metrično
  • Vrsta vpenjala: Cilindrično držalo
  • Serija: Uni Hero
  • Vmesnik: ločilno mesto 1
  • Položaj vmesnika: na strani stroja
  • Rezalni material: polno karbid
  • Notranje hlajenje: da, s 25 bari
  • Hladilno mazalno sredstvo: da
  • Smer rezanja: desnorezno
  • Tolerančni razred ISO: h7
  • Standard: Werksnorm
  • Število rezil: 2
  • Smer sukanja: desni
  • Tolerančni razred vpenjala: h6
  • Oblika brušenja: N
  • Vhod hladilnega mazalnega sredstva: z vstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično
  • Možnost konfiguracije: ne
  • Izvedba držala: HA
  • Kot, 1. stopnja: 140 stopinj
  • Število orodij: 5 kos
  • Barvni prstan: brez
Filter