Broca MDI con mango cilíndrico GARANT Uni Hero DIN 6535 HA TiAlSiN

Número de artículo: GG1255
96 variantes
Nota: Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC. Artículos con precios entre paréntesis: Plazo de entrega distinto y cantidad de pedido mínima de 3 piezas.
  • Serie: Uni
  • Procedimiento de mecanizado: Taladrado en macizo (BVB)
  • Ejecución de la herramienta: Metal duro macizo
  • Tolerancia diámetro del filo: Clase de tolerancia ISO
  • Tipo de alojamiento: Espiga
  • Forma de asiento: Mango liso
  • Interfaz: Punto de separación 1
  • Material de corte: MDI
  • Recubrimiento: TiAlSiN
  • Grupo de arranque de virutas: K (hierro fundido), M (acero inoxidable), N (metal no ferroso), P (acero), S (materiales difícilmente mecanizables)
  • Refrigeración interior: sí, con 25 bar
  • Lubricante refrigerante: sí
  • Sentido del corte: Corte a derecha
  • Clase de tolerancia: h7
  • Clase de tolerancia del asiento: h6
  • Clase de tolerancia ISO: h7
  • Norma: Werksnorm
  • Cantidad de cortes: 2
  • Sentido de torcimiento: derecha
  • Paso helicoidal: 30 mm
  • Número de piezas: 5 ud.
  • Ejecución (×D): 8×D
  • Configurable: no
  • Aire: adecuado con restricciones
  • Ejecución del mango: HA
  • Ángulo, 1.er escalón: 140 grados
  • Anillo de color: naranja
  • Avance en: acero < 1100 N/mm2
  • Tipo de asiento, Punto de separación 1: Mango cilíndrico
Filtrar