Hvordan farver virker

Man kan næsten ikke lade være med at lægge mærke til farvers virkning. Farver vækker ubevidst emotioner og har meget forskellig symbolkraft. Nogle er logiske – som himmelblå, solgul eller blodrød, andre associationer vækkes derimod først ved at kigge endnu en gang.

Gridline-Farbe-01-800.jpg

De syv vigtigste farver og nogle af deres mangfoldige betydninger i en oversigt:

Rød: Kærlighed / lidenskab / aggression / fare

Orange: Energi / livsglæde / aktivitet / varme

Gul: Sol / misundelse / jalousi

Violet: Inspiration / mystik / magi / kraft / ærgerrighed / magt

Blå: Harmoni / loyalitet / seriøsitet

Grøn: Ro / liv / regeneration / lykke

Grå: Saglighed / diskretion / tilbageholdelse

Ædel, elegant, let at kombinere

Gridline-Farbe-02-800.jpg

Den nye GARANT GridLine satser på antracit – en farve, som gerne anvendes i maskinkonstruktionen og for tiden også er trend på mange andre områder.
Pålidelighed og autenticitet – det står stålblå for indtil nu, mellemblå, som man også kender under betegnelsen RAL 5011 kennt.

På værkstedsindretningsområdet bringer denne blå i sammenhæng med andre genstande dog endnu en farve i spil. Således findes der hos mange virksomheder maskiner, der allerede pga. deres histories producentegne farver bringer farver som resedagrøn eller lindgrøn med sig. Med værkstedsvognens blå ville der komme endnu en farve ind i billedet. Derfor satser den nye GARANT GridLine på antracit som en kombinationsfarve.

Dette mørke grå finder man ikke kun i den moderne maskinkonstruktion, det er også en trendfarve, der  almindeligvis føles som ædel, elegant og flot. Antracit kommer især virksomheder i møde, der bevidst har bestemt sig for en corporate farve eller et farveudvalg. For mørkegrå er decent, kan uden problemer kombineres med næsten alle andre farver og har en tilbageholdende neutralitet.

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven